曜日別特売
VP744R-5DZ1-04F-M20-X555 VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁 SMC 69076718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G仕様リード線取出し方法:(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付、セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(M) M12コネクタ(オムロン製)、チェック弁付:(-) チェック弁:なし;適用チューブ外径:-;ねじの種類:Rc/G/NPT、絞り弁仕様:(20) o2固定絞りシリーズ(7) VP700注文コード69076718品番VP744R-5DZ1-04F-M20-X555
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付シリーズ(7) VP700ねじの種類(F) Gパイロット方式(R) 外部パイロット仕様リード線取出し方法:(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付、セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(M) M12コネクタ(オムロン製)、チェック弁付:(-) チェック弁:なし;適用チューブ外径:-;ねじの種類:Rc/G/NPT、絞り弁仕様:(20) o2固定絞り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする