大阪魂
六角穴付きボルト(細目(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M14
注文コード
69076735
品番
14X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
頭部形状
六角穴付き
材質
鉄(または標準)
寸法t(mm)
(最小)7
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)12
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)13.72
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
(最大)14
寸法V(mm)
(最大)1.4
寸法da(mm)
(最大)15.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21
寸法ds(mm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69076735
14X40
69135797
14X40
六角穴付きボルト(細目(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました