曜日別特売
14X60 六角穴付きボルト(細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69076936

六角穴付きボルト(細目(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(35個)ねじの呼びM14注文コード69076936品番14X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM14長さ(mm)60ねじピッチ1.5頭部形状六角穴付き材質鉄(または標準)寸法t(mm)(最小)7寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)(呼び)12表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最小)13.72寸法b(mm)40寸法K(mm)(最大)14寸法V(mm)(最大)1.4寸法da(mm)(最大)15.7穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)21寸法ds(mm)(最大)14ねじ山種類メートル細目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6907693614X606913591214X6014X60 六角穴付きボルト(細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69135912六角穴付きボルト(細目(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(1個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする