大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ワッシャー(ISO(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69077137
品番
74X125X10
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径
M72
呼び寸法
M74
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
125
内径d(Φmm)
74
厚さt(mm)
10
表面処理
パーカー(黒染め)
種類
丸ワッシャー