23.5X44X32 ワッシャー(JIS(鉄/ダクロ) 大阪魂 69077155

ワッシャー(JIS(鉄/ダクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(130個) 注文コード69077155 品番23.5X44X32
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質鉄(または標準) 外径D(Φmm)44 厚さt(mm)3.2 内径d(Φmm)23.5 種類丸ワッシャー 呼び径M22 表面処理ダクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする