大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69077173
品番
48X85X7.0
参考基準価格(税別)
¥543
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び寸法
M48
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
85
厚さ(mm)
7
表面処理
ユニクロ