大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
M14.5
注文コード
69077514
品番
14.5X32X1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14.5
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
1.6
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ