大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69077584
品番
10X135X135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
135
頭部形状
六角穴付
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69077584
10X135X135
69136244
10X135X135
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
709
税込
¥
780
注文コードが変更になりました