エスコ
エスコの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
エスコの ケガキ塗料/除去剤
420ml 青ニススプレー けがき用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69077769
品番
EA920DH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
密着性に優れており精密、鮮明なケガキができます。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
仕様
●商品名:青ニススプレー●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:青●塗布面積:4m2/1本●乾燥時間:1分以内●用途:機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに●消防法:第4類第一石油類 危険等級U/210mL
アズワン品番
65-9310-38
危険物の類別
非危険物