大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69077794
品番
26X44X2.0
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M26
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
44
内径(Φmm)
26
厚さ(mm)
2
表面処理
三価ホワイト
種類
丸ワッシャー
内径公差(mm)
0.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。