エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの メッセージスタンド
455x340mm/A3縦 コーン用サインボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69077805
品番
EA983FT-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
表示物を自由に差替えられます。
雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様
●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示
アズワン品番
65-9337-60