三高
三高の トラック輸送・運送用品
三高の トラックシート
三高の エステル帆布
トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69077815
品番
3789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途
トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)〜1tトラック(平張り)用。
材質
ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
3170
規格
2号/軽トラック(高積み)〜2tトラック(平張り)
本体サイズ(mm)
2100×2700
関連資料:
(0.42MB)
注意
※シートやハトメ部分に強い負荷加荷重をかけないでください。角の尖った部位に接触するとシートが破損し、防水性が損なわれます。強い摩擦や繰り返し接触が有る場合は脱色や敗れる場合が有ります。
※実寸法には多少のバラつきがございます。