大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69077837
品番
12X170X170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
170
ねじピッチ
1.75
頭部形状
六角穴付き
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
寸法t(mm)
(最小)6
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
生地(または標準)
寸法K(mm)
(最大)12
寸法v(mm)
(最大)1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69077837
12X170X170
69136375
12X170X170
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました