大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(大形(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
69077855
品番
M6X20X2.3
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
20
厚さt(mm)
2.3
表面処理
ダクロ
種類
角ワッシャー
寸法d(mm)
6.6
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
20