大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(大形(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69077882
品番
M24X72X6.0
参考基準価格(税別)
¥406
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
26
材質
鉄(または標準)
種類
角ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。