三高
三高の ケーブル収納・配線
三高の ケーブルモール
三高の モール
コードプロテクター 20Φx10M H30xW95
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69077919
品番
1797
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途
車が通る場所などでコード保護に。
材質
硬質ゴム
高さ(mm)
最小3.5〜最大30(山形)
質量(g)
20
寸法(幅Wmm×長さLm)
95×10
コード径(Φmm)
〜Φ20
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。