三高
三高の ケーブル収納・配線
三高の ケーブルモール
三高の モール
コードプロテクター 40Φx4M H55xW160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69077928
品番
13884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途
車が通る場所などでコード保護に。
材質
硬質ゴム
高さ(mm)
最小5〜最大55(山形)
質量(g)
16.2
寸法(幅Wmm×長さLm)
160×4
コード径(Φmm)
〜Φ40×1 〜Φ20×2穴
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。