三高
三高の トラック保安・安全用品
三高の トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69077955
品番
13238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
用途
駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。
材質
ゴム製
質量(g)
3200(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×240×170
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。