本体写真
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック輸送・運送用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の 締具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラックレール関連
ラッシングビーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用範囲(mm)
1780〜2050
注文コード
69077989
品番
Sサイズ 使用範囲 1780〜2050mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ラッシングレールに取り付け
庫内の荷物固定にご使用ください
材質
本体:アルミ 両端金具:鉄
幅(mm)
66.2
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
82
使用範囲(mm)
1780〜2050