本体写真

Lサイズ 使用範囲 2220〜2490mm ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業) 69078077 Lサイズ 使用範囲 2220〜2490mm ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業) 69078077 Lサイズ 使用範囲 2220〜2490mm ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業) 69078077 Lサイズ 使用範囲 2220〜2490mm ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業) 69078077

ラッシングビーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用範囲(mm)2220〜2490 注文コード69078077 品番Lサイズ 使用範囲 2220〜2490mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は使用範囲など8種類から選べます 他の種類を見る
用途
ラッシングレールに取り付け
庫内の荷物固定にご使用ください
材質本体:アルミ 両端金具:鉄 幅(mm)66.2 質量(kg)7.1 高さ(mm)82 使用範囲(mm)2220〜2490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする