690mm 給水ポリマーダスター 280枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(280枚) 注文コード69078128 品番EA928AB-68A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800

EA928AB-41、-752用
水拭き用
吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。
水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。
強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。
雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。
衛生的な使い捨てタイプ
とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。
塩ビ不使用

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶など アズワン品番65-9311-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする