大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69078266
品番
18X80X4.5
参考基準価格(税別)
¥407
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び寸法
M18
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
4.5
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ