大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69078318
品番
M20X70X9.0
参考基準価格(税別)
¥546
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
外径(Φmm)
70
厚さ(mm)
9
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)