大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1パック(1個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
長さ(mm)
100
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
95
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69078388
品番
10X100X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
100
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078388
10X100X100
69136646
10X100X100
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
779
税込
¥857
注文コードが変更になりました