大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
シボリワッシャー(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
69078424
品番
6X30X1.6
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
1.6
種類
山座金(シボリワッシャー)
呼び径
M6
寸法H(mm)
4.8
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。