大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1パック(1個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
長さ(mm)
80
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
95
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69078485
品番
12X80X80
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
80
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴