大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(ISO(黄銅/スズコバルト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69078643
品番
24X44X4.0
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径
M24
外径D(Φmm)
44
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト