大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1パック(1個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
長さ(mm)
95
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
95
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
69078668
品番
16X95X95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
95
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078668
16X95X95
69136777
16X95X95
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,198
税込
¥1,318
注文コードが変更になりました