大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(ISO(黄銅/スズコバルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
外径D(Φmm)
66
注文コード
69078695
品番
36X66X5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径D・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M36
外径D(Φmm)
66
内径d(Φmm)
37
厚さt(mm)
5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト