※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の 両手ザル・揚げザル
18-8 広巾ざる(11メッシュ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69078768
品番
55cm 取手付
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
変形しにくい形状です。
様々な水切りにご使用いただけます。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ550×120×H252
メッシュ
11
取手
付き
線径(mm)
0.5