大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(ISO(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69078774
品番
82X140X12
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M80
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
140
内径d(Φmm)
82
厚さt(mm)
12
表面処理
生地(または標準)
種類
丸ワッシャー