大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(ステンレス/ジオメット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
69078792
品番
5X12X0.8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
5.5
厚さt(mm)
0.8
表面処理
ジオメット
種類
丸ワッシャー