大阪魂
皿六角穴付きボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
140
注文コード
69078844
品番
12X140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.3~4.6
寸法S(mm)
8.04~8.13
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.5~6.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078844
12X140
69136865
12X140
皿六角穴付きボルト(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました