コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69078908 品番1107120151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。

用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。 質量(g)45 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49 電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh 使用環境温度(℃)約-20〜65 点滅5種類 ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン 差込サイズ(Φmm)40 LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯 操作方式タッチセンサー式
注意
※同期点滅はできません。明るい時間帯は点灯しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする