AR-1339 重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット グリーンクロス 69078978 AR-1339 重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット グリーンクロス 69078978 AR-1339 重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット グリーンクロス 69078978 AR-1339 重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット グリーンクロス 69078978 AR-1339 重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット グリーンクロス 69078978

重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69078978 品番AR-1339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれるのを防止します。マグネットで簡単に設置ができます。キャタピラサイズ300w〜600wに対応。発泡ポールはお好みの長さでカットが可能です。トラックバンパーの下に入り込むため、ショベル作業の妨げになりません。バック時など作業員とキャタピラの距離を保つ事ができます。ガッチリ命を守る画期的なはしごクランプです。

用途重機使用時の後方注意に。作業員接触防止に。 適合【キャタピラ】300W〜600W 質量(kg)2.4 ポール径(Φmm)60 入数2本組 短手(mm)700 長手(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※マグネットで設置する為マグネットの取付が出来ない場所への設置はできません。先端側の発泡ポールは分かれての納品となります。使用時はご自身でポールを差し込んでご使用ください。取り外す際は根元部を持ち、外してください。先端を持って外すと 曲がりや折れの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする