大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69079002
品番
8X13X0.2
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
0.2
呼び寸法
M8
外径(Φmm)
13
表面処理
生地(または標準)