トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミプレート
アルミ複合板 カラーエース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
厚さ(mm)
3
注文コード
69079075
品番
6300068262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
カラーアルミで発泡ポリエチレン樹脂製の芯材を挟んだアルミ複合板です。
加工性に優れ、切断や穴あけ加工も容易です。
耐久性も高く、看板やサイン等の下地材として幅広くご利用いただけます。
用途
看板やサイン等の下地材に。
金属板・樹脂板の代替に。
トラスコ品番
706-5402
材質
面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
両面ブラック
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません