画像準備中

アルミ複合板 カラーエースパンチング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 69079161 品番 6300068284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

「カラーエース 建材シリーズ」にパンチングで穴あけ加工を施した製品です。
通気や採光を高めたい場合、空間にアクセントを加えたい場合など、多彩なシーンや用途に合わせたデザインを演出します。
穴の大きさや角度の異なるパターン、質感の異なる複数の色種をラインナップしています。

用途通気や採光を高めたい場合、空間にアクセントを加えたい場合などに。 トラスコ品番706-5422 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 マットシルバー
注意
※重量はおおよその数値となります。
※(穴の大きさ・数によって異なるため)
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする