大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45C ワッシャー(22H(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69079212
品番
107X175X14
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
S45C
厚さ(mm)
14
呼び寸法
107
外径(Φmm)
175
表面処理
生地(または標準)