画像準備中

屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース ヘアライン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 69079231 品番 6300068226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

アルミ面材をヘアライン加工で仕上げた複合板です。
ヘアラインとは髪の毛のような細い線の筋模様で、傷を目立ちにくくする他、金属の質感を残しつつぎらついた光沢を抑え、上品で高級感ある仕上がりとなります。
金属板とは異なり、切断や穴あけ加工も容易です。
主に店舗装飾・内装材、文字盤などにご利用いただけます。
国土交通大臣の「不燃材料認定」取得製品です。

用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 トラスコ品番706-5330 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)2.1 片面HLシルバー 入数(枚)3
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする