画像準備中

アルミ複合板 カラーエース 金箔柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード69079240 品番6300068230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アルミ表面に蒸着+箔目仕上げで金箔柄をあしらった複合板です。
耐久性に優れ、本金の放つ輝きを長期間にわたり繊細に表現できます。
面材も強いので壁材などを美しく豪華に仕上げることができます。
軽量で加工性にも優れています。

用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 トラスコ品番706-5325 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)3 片面金箔柄 入数(枚)3
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする