大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45C 高力ワッシャー(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69079246
品番
45X78X6.0
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び寸法
45
材質
S45C
外径(Φmm)
78
厚さ(mm)
6
表面処理
クロメート