大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45Cハイテンションワッシャー(S45C/ダクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
69079264
品番
23X44X6.0
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M23
材質
S45C
外径(Φmm)
44
厚さ(mm)
6
表面処理
ダクロ
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)