画像準備中

屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 69079310 品番 6300068220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

アルミ面材に特殊表面処理を施し鏡面状に仕上げた複合板です。
ガラス鏡とは異なり軽量で割れにくいため、天井や高所の壁面にも安全に使用いただけます。
切断や穴あけ加工も容易です。
店舗などの装飾材や内装材、文字盤などにご利用いただけます。
国土交通大臣の「不燃材料認定」取得製品です。

用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 トラスコ品番706-5416 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)2430 幅(mm)1220 厚さ(mm)2.2 片面クリアミラー 入数(枚)3
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする