33X66X14.8 アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト) 大阪魂 69079325

アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 呼び寸法33 外径(Φmm)66 注文コード69079325 品番33X66X14.8
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び寸法・外径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法33 材質S45C 表面処理三価ホワイト 厚さ(mm)14.8 外径(Φmm)66
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする