大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
W2008(並形A(300HV(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69079508
品番
24X44X4.0
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
S45C
外径(Φmm)
44
厚さ(mm)
4
呼び寸法
24
表面処理
クロメート