大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
W2008(並形A(300HV(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69079526
品番
30X56X4.0
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
S45C
外径(Φmm)
56
厚さ(mm)
4
呼び寸法
30
表面処理
生地(または標準)