M10 スプリングワッシャー(2号(逆巻き(鉄/三価ブラック) 大阪魂 69079727

スプリングワッシャー(2号(逆巻き(鉄/三価ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード69079727 品番M10
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び寸法M10 材質鉄(または標準) 外径D(Φmm)18.4 内径d(Φmm)10.2 厚さt(mm)(最小)2.5 表面処理三価ブラック 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 幅b(mm)(最小)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする