トレード
アルミ複合板 カラーエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3枚)
厚さ(mm)
3
注文コード
69079730
品番
6300068318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カラーアルミで発泡ポリエチレン樹脂製の芯材を挟んだアルミ複合板です。
加工性に優れ、切断や穴あけ加工も容易です。
耐久性も高く、看板やサイン等の下地材として幅広くご利用いただけます。
用途
看板やサイン等の下地材に。
金属板・樹脂板の代替に。
トラスコ品番
706-3826
材質
面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂
長さ(mm)
3000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
片面ツヤホワイト
入数(枚)
3
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません