MISM
MISMの 掃除用具
MISMの 粘着クリーナー
MISMの 粘着クリーナー本体
スペアテープ ワイド用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
69079897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ワイドな240cmタイプですので、掃除の効率が上がります。ななめカットでスッとはがせる
材質
テープ:粘着加工紙/剥離紙:紙
幅(mm)
240
巻数
3
巻き芯内径(mm)
38